※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
66
寸法B(mm)
60
注文コード
49422047
品番
HO37M-15M
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
66
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
M20
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
66
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
3
材質
S50C
サイズ
標準