※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO37M-4M 油圧・エアーチャック用生爪(豊和用) THECUT 49422056 HO37M-4M 油圧・エアーチャック用生爪(豊和用) THECUT 49422056

油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法C(mm)25 寸法B(mm)25 注文コード49422056 品番HO37M-4M
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法C・寸法Bなど57種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)47.5 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 寸法D(mm)11 寸法E(mm)4 寸法F(mm)M8 寸法G(mm)16 寸法H(mm)22 寸法I(mm)4 寸法J(mm)- 寸法P(mm)1.5 材質S50C サイズ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする