※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
35
寸法B(mm)
35
注文コード
49422065
品番
HO37M-6M
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
31.5
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準