THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
ソール用 生爪(スクロールチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
53
寸法B(mm)
36
サイズ
標準
注文コード
49424892
品番
MSE-10M
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
標準
材質
S50C
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
53
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
29.5
寸法I(mm)
M12
寸法J(mm)
19.05
寸法K(mm)
15