THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
ソール用 生爪(スクロールチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
41
寸法B(mm)
28
サイズ
標準
注文コード
49424935
品番
MSE-7M
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
標準
材質
S50C
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
26.4
寸法I(mm)
M10
寸法J(mm)
12.7
寸法K(mm)
15