THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
50
寸法B(mm)
44
サイズ
小径
注文コード
49426003
品番
N-10S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
41
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
小径