THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
60
寸法B(mm)
34
サイズ
標準
注文コード
49426073
品番
N-8M-60
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
49
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
36
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
標準