THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
34
サイズ
小径
注文コード
49426082
品番
N-8S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
52
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
39
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
サイズ
小径