※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-10H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439215 TN-10H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439215 TN-10H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439215 TN-10H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439215

豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 49439215 品番 TN-10H
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法T1(mm)51 寸法T10(mm)M12 寸法T2(mm)23 寸法T3(mm)23.5 寸法T4(mm)16 寸法T5(mm)10 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)15 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする