※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
寸法T5(mm)
8
注文コード
49439224
品番
TN-6H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
寸法T5・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
37
寸法T10(mm)
M10
寸法T2(mm)
17
寸法T3(mm)
21.5
寸法T4(mm)
12
寸法T5(mm)
8
寸法T6(mm)
20
寸法T7(mm)
14
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49439224
TN-6H
66297736
TN-6HN
豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)
THECUT
1箱(3個)
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です