※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-8H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439233 TN-8H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439233 TN-8H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439233 TN-8H 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439233

豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 寸法T5(mm)10 注文コード49439233 品番TN-8H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は寸法T5・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)46 寸法T10(mm)M12 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)23.5 寸法T4(mm)14 寸法T5(mm)10 寸法T6(mm)25 寸法T7(mm)15 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49439233 TN-8H 66297745 TN-8HN 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 1箱(3個) 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする