※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BX3 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
1セット(3本)
¥11,980
1セット(5本)
¥14,980
1セット(10本)
¥22,980
1本
¥6,498
L
100
100
150
200
H
13
10
12
13
14
16
17
全72種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
49461426
品番
BX313100(5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
L
100
H
13
D1
21
その他
【Sq】9.5
タイプ
D
D2
20