曜日別特売
BU41470SIS(5) BU4 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付 ビックス 49465766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU41470SIS(5) BU4 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付 ビックス 49465766
BU41470SIS(5) BU4 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付 ビックス 49465766

BU4 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付BU41470SIS(5)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
L70
H14
内容量1セット(5本)注文コード49465766品番BU41470SIS(5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
L
70
H
14
D1
23
その他
【Sq】12.7
A
16
D2
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする