※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BU3 防振ユニバーサルソケット(IR)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
1セット(3本)
¥23,980
1セット(5本)
¥31,980
1セット(10本)
¥49,980
1本
¥13,980
L
150
70
100
150
200
H
14
10
12
14
17
全52種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
49466448
品番
BU314150IR(5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
L
150
H
14
D1
22
その他
【Sq】9.5
A
12
D2
20