曜日別特売
MJT-20C-GR-8-8 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49475964

※タイトフィット

MJT-20C-GR-8-8 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49475964
MJT-20C-GR-8-8 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49475964
MJT-20C-GR-8-8 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49475964
MJT-20C-GR-8-8 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49475964

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
8
4.5
4
5
6.35
6
7
3
10
11
12
9.525
14
15
16
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
軸穴径D2(Φmm)8
8
10
11
9.525
3
4
4.5
5
6
6.35
7
12
14
15
16
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
外径A(Φmm)20
内容量1個注文コード49475964品番MJT-20C-GR-8-8
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
外径A(Φmm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)1寸法F(mm)5寸法G(mm)6.5/7.5寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)30許容トルク(N・m)12常用トルク(N・m)6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2静的ねじりばね定数(N・m/rad)87軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5スリーブタイプGR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする