曜日別特売
MJT-30C-GR-9.525-10 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476147

※タイトフィット

MJT-30C-GR-9.525-10 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476147
MJT-30C-GR-9.525-10 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476147
MJT-30C-GR-9.525-10 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476147
MJT-30C-GR-9.525-10 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476147

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)9.525
9.525
6.35
6
7
8
10
3
4.5
4
5
11
12
14
15
16
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
軸穴径D2(Φmm)10
10
11
12
9.525
14
15
16
3
4
4.5
5
6
6.35
7
8
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
外径A(Φmm)30
内容量1個注文コード49476147品番MJT-30C-GR-9.525-10
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法G(mm)10/11寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)9.525軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)35許容トルク(N・m)32常用トルク(N・m)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-30C材質(本体)A2017質量(g)42タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.0×10-6ねじ寸法MM4/M3静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5スリーブタイプGR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする