外径A(Φmm)14寸法B(mm)6寸法C(mm)1寸法F(mm)3.5寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)22許容トルク(N・m)4.8常用トルク(N・m)2.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-14材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)66軸方向変位(mm)0~+0.6ねじ締付トルク(N・m)0.7スリーブタイプGR