MJT-30-GR-12-12 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49478353

※タイトフィット

MJT-30-GR-12-12 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49478353
MJT-30-GR-12-12 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49478353
MJT-30-GR-12-12 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49478353
MJT-30-GR-12-12 カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49478353

カップリング ジョータイプ MJT-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)12
12
6
6.35
7
8
9.525
10
11
3
4.5
4
5
14
15
16
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
軸穴径D2(Φmm)12
12
14
15
16
3
4
4.5
5
6
6.35
7
8
9.525
10
11
18
19
20
25
28
30
32
35
38
40
42
45
22
24
48
50
55
外径A(Φmm)30
内容量1個注文コード49478353品番MJT-30-GR-12-12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)35許容トルク(N・m)32常用トルク(N・m)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-30材質(本体)A2017質量(g)44タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7スリーブタイプGR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする