北港化成
HKI-チューブ(PVCチューブ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
色
赤
注文コード
49496286
品番
HKIチューブ 7.0×0.4 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色
赤
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60
内径(mm)
7
内径公差(mm)
±0.3
肉厚公差(mm)
±0.07