マークチューブ 4.0×0.4 黒 HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成 49496575

HKI-チューブ(PVCチューブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード49496575品番マークチューブ 4.0×0.4 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マーカー用に最適な絶縁用チューブです

肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする