HIT-600V NO.9 黒 UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成 49499050

UL105℃耐熱PVCチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(300m)注文コード49499050品番HIT-600V NO.9 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。

規格VW-1及び-F-合格品定尺(m)300耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.65内径(mm)3特性難燃性内径公差(mm)±0.25耐電圧(V)600認定取得UL及びC-UL規格認定最小肉厚(mm)0.559
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする