内容量1袋(100個)仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 寸法:3 x 18.29 x 7.4mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:長方形 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5 x 2mm 、 水平照明ガイド、1行 - 長方形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 長方形ヘッドは2 mm x 5mmの長方形で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この1段照明ガイドファミリには、単一列又は最大10セクションからなる複数の列の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 長方形ヘッド 2 x 5 mm長方形 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃注文コード49507825品番1273.1001