曜日別特売
1293.18 Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49508209

Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:5 (Dia.) x 32.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:埋込型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 フロントパネル用照明ガイド - ストレート. MENTORのこの照明ガイドファミリは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状注文コード49508209品番1293.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:5 (Dia.) x 32.4mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:埋込型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 フロントパネル用照明ガイド - ストレート. MENTORのこの照明ガイドファミリは、フロントパネルで表面実装(SMD) LEDと使用するように設計されています。 適合するLEDには、OSRAM Opto SemiconductorsのSIDELED、TOPLED、CHIPLEDファミリがあります。 この照明ガイドファミリの射出面はストレートで、LEDに0 °の角度で近接します。 フロントパネル照明ガイドは透明プラスチック材質で製造されています。 照明ガイドにはさまざまなサイズが用意され、ヘッド形状には球形、平面、座ぐりがあります。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種サイズ 各種のヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49508419
2023-07-12
用途: 自作ダイヤル
製造業

買った理由:直径がちょうど良かった。長さも十分。頭が平で薄い。透明。
値段は高いが、出来栄えがぐっと引き締まりました。
1つずつ買えるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする