曜日別特売
RPHLD01 ロープホルダー TOWA[清掃用品、安全保護具] 49609507

ロープホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード49609507品番RPHLD01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

強力マジックテープがしっかりとロープを配置でき、ロープだけではなくホースなどの収納にも適しています。

ブルー幅(cm)5全長(cm)50(マジックテープ部:20)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする