D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード49932707 品番3-106507-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ハウジング材質 = PET
定格電流 = 6A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = Amplimite HD-20
ピッチ = 2.74mm
長さ = 53.1mm
寸法 = 53.1 x 13.6 x 21.3mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする