エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
250x162x93mm 工具箱(スチール製/シルバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962858
品番
EA504AB-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
工具箱底にクッションとなる保護シート付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×162×93
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
235×147×85
色
シルバー
エスコ品番
EA504AB-51
材質
スチール
幅(mm)
250
質量(kg)
0.73
高さ(mm)
93
タイプ
中皿なし
奥行(mm)
162
取付穴径(Φmm)
(南京錠)5.5