エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
483x152x165mm 工具箱(スティール製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962903
品番
EA504AC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
仕様
鍵穴付ラッチ
エスコ品番
EA504AC-21
幅(mm)
(中皿)470
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
51
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿付
奥行(mm)
139
取付穴径(Φmm)
7.8
外寸法・幅(mm)
483
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
152