エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
410x210x150mm 片開き工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962937
品番
EA504AD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。)
ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×210×150
エスコ品番
EA504AD-11
材質
スチール
質量(kg)
3
タイプ
中皿あり
穴径(Φmm)
南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×200×95
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
150
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
外:390×100×45/内:380×95×45
外寸法・奥行(mm)
210