440x233x230mm 両開き工具箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49962955 品番EA504AD-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,840
販売価格(税別)
34,400

南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。
ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。

エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする