EA505RG-3 570x370x170mm パーツボックス エスコ 49963734

570x370x170mm パーツボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49963734品番EA505RG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,296
販売価格(税別)
9,360

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×370×170エスコ品番EA505RG-3質量(kg)2.28材質(本体)PP質量(g)2280取付穴径(Φmm)6外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする