エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
360x135x79mm 工具箱(スティール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967487
品番
EA506B-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×135×79
エスコ品番
EA506B-4
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
79
外寸法・奥行(mm)
135