エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
255x250x77mm アタッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967724
品番
EA506KB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA506KB-6
材質
本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー
幅(mm)
255
質量(kg)
0.345
高さ(mm)
77
奥行(mm)
250
内寸(mm)
240×223×55(蓋底72)