エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
320x260x80mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970418
品番
EA508JD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508JD-2
材質
プラスチック
寸法(mm)
320×260×80
色
ブルー/クリア
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり