エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
115x73x18mm 小物箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970488
品番
EA508K-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
トレーは取外し可能です。
仕様
マグネットシール付、トレーあり
エスコ品番
EA508K-22
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
115×73×18
色
ブルー/クリア
構造
防滴
外寸(mm)
115×73×18
仕切数(個)
3
仕切り
あり