165x95x30mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970594 品番EA508KA-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

仕切板ロック機能付。

仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚 エスコ品番EA508KA-14A 材質コーポリマー 寸法(mm)165×95×30 ブルー/クリア 外寸(mm)165×95×30 内寸(mm)157×76×26 仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4 仕切数(個)(最大)11 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする