エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
186x103x34mm パーツケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970603
品番
EA508KA-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KA-2A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
186×103×34
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
186×103×34
内寸(mm)
179×89×29
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし