エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
186x103x34mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970628
品番
EA508KA-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508KA-4A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
186×103×34
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
186×103×34
内寸(mm)
179×89×29
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
あり