145x100x21mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970865 品番EA508KD-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
長い仕切板は固定仕切板です。

仕様仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚 エスコ品番EA508KD-42A 材質コーポリマー 寸法(mm)145×100×21 ブルー/クリア 外寸(mm)145×100×21 内寸(mm)137×72×16 仕切板(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2 仕切数(個)(最大)12 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする