エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
240x195x43mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971032
品番
EA508KE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KE-4
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×195×43
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
240×195×43
内寸(mm)
222×160×36
仕切板
9
仕切数(個)
9
仕切り
あり
注意
※中仕切取外し不可。