エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
8連 小物箱(ふた付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971224
品番
EA508MA-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
8つの収納スペース。
エスコ品番
EA508MA-23A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
87×64×13
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
86×64×13
内寸(mm)
60×46×10
仕切数(個)
8
仕切り
あり