エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
161x91x31mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971513
品番
EA508MD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
仕様
仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚
エスコ品番
EA508MD-18
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
161×91×31
色
クリア
外寸(mm)
161×91×31
内寸(mm)
153×76×26
仕切板
(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
あり