513x109x44mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971574 品番EA508MD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
仕様仕切り板2枚 エスコ品番EA508MD-28 材質ポリプロピレン 寸法(mm)513×109×44 クリア 外寸(mm)513×109×44 内寸(mm)500×100×40 仕切板2 仕切数(個)3 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする