エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
629x129x50mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971583
品番
EA508MD-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取手付。
仕様
仕切り板3枚
エスコ品番
EA508MD-29
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
629×129×50
色
クリア
外寸(mm)
629×129×50
内寸(mm)
620×120×45
仕切板
3
仕切数(個)
4
仕切り
あり