ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(45個)
注文コード
50110078
品番
23129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
53
取付方式
パネルマウント
シリーズ
TMC
定格電流(A)
7.5
コネクタ
標準D-Sub
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金