ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50110105
品番
23130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12.5
取付方式
パネルマウント
シリーズ
TMC
定格電流(A)
7.5
コネクタ
標準D-Sub
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金