ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
コンタクト数
15
注文コード
50110166
品番
13522
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
コンタクト数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
39.1
シリーズ
TMC
定格電流(A)
5
コネクタ
標準D-Sub
シェルサイズ
【D-Sub】A
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金