ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
コンタクト数
37
注文コード
50110236
品番
4926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12.5
シリーズ
TMC
定格電流(A)
5
コネクタ
標準D-Sub
シェルサイズ
【D-Sub】C
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
錫