ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
コンタクト数
15
注文コード
50110358
品番
23133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
15
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.84
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PBT
定格電圧(kV)
1.25ac
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
10.8
深さ(mm)
12.5
寸法(mm)
39.1×10.8×12.5
動作温度(℃)
+125
RoHS指令(10物質対応)
対応