ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
コンタクト数
15
注文コード
50110376
品番
23157
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
15
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.84
取り付け用ハードウェア
4-40ねじロック、M3インサート
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PBT
定格電圧(kV)
1.2ac
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
10.8
深さ(mm)
12.5
寸法(mm)
39.1×10.8×12.5
動作温度(℃)
+125
RoHS指令(10物質対応)
対応