D-Subコネクタ ERNI オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) コンタクト数25 注文コード50110525 品番23138
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はコンタクト数・シリーズ番号・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数25 オス・メスオス ボディ向きストレート 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.84 取り付け用ハードウェアM3インサート 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)PBT 定格電圧(kV)1.2ac 長さ(mm)53 幅(mm)10.8 深さ(mm)12.5 寸法(mm)53×10.8×12.5 動作温度(℃)+125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする